K0985.016100033 Scharnier, schweißbar, Form:A, Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl schweißbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0985.016100033
Rubix:2512156
EAN:4059245190867



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0985.016100033 |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0985.016100033 Scharnier, schweißbar, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0985.013080033Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind müssen mindestens gleich oder besser sein als: S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 168 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0985.016100033 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen