Scharnier und Riemen für Tür Elesa+Ganter GN 129.2-50-51-C-ST, Typ: C

Scharniere, Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 129.2-50-51-C-ST
Rubix:1125107
Hersteller:GN 129.2-50-51-C-ST
EAN:4045525925823
GN129.2-50-51-C-ST Scharnier
Technische Zusammenfassung
Typc
Material des Körpersstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN129.2-50-51-C-ST Scharnier, dreiteilig, Stahl


Scharniere GN 129.2 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar. Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht213 g
Typc
Material des Körpersstahl
Breite50 mm
Höhe51 mm
Zolltarifcode83021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,56 exkl. MwSt.
/ Stück
16,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen