K0435.452525 Scharnier, Kunststoff, Edelstahl

Scharniere aus Kunststoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0435.452525
Rubix:336458
EAN:4059245189946
K0435.452525 Scharnier aus Kunststoff

Technische Zusammenfassung

Typscharnier k0435.452525
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0435.452525 Scharnier, Kunststoff, Edelstahl


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27852-251528Hinweis: Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden. Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Scharnier aus Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung46 g
Typscharnier k0435.452525
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Breite48 mm
Höhe9 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ

scharnier k0435.452525