Referenzen
Elesa+Ganter:GN 129.5-16-D-NI
Rubix:987328
Hersteller:GN 129.5-16-D-NI
EAN:4045525926363



Produktdetails : GN129.5-16-D-NI Scharnier, dreiteilig, Edelstahl
Edelstahl-Scharniere GN 129.5 werden für aufliegende Türen eingesetzt. Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von aussen nicht demontierbar sein dürfen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Typ | d |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
