GN237-AL-60-60-A-EL Scharnier, Aluminium
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-AL-60-60-A-EL
Rubix:705779
Hersteller:GN 237-AL-60-60-A-EL
EAN:4045525547421




Technische Zusammenfassung
| Typ | a-el |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237-AL-60-60-A-EL Scharnier, Aluminium
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Typ | a-el |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std