Referenzen
Elesa+Ganter:GN 237-NI-30-30-A-GS
Rubix:760435
Hersteller:GN 237-NI-30-30-A-GS
EAN:4045525698383



Produktdetails : GN237-NI-30-30-A-GS Scharnier, Edelstahl
Edelstahl-Scharniere
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Typ | a-gs |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
