Referenzen
Elesa+Ganter:GN 151-64-65-G
Rubix:350645
Hersteller:GN 151-64-65-G
EAN:4045525056787






Technische Zusammenfassung
| Typ | g |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151-64-65-G Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | g |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen