K1005.08322020 Scharnier mit Buchse, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff mit Buchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1005.08322020
Rubix:1935161
EAN:4059245219643



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k1005 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K1005.08322020 Scharnier mit Buchse, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl. Buchse Messing.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse verzinkt.Bestellbeispiel: 27880-05241515
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1005 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage