K0439.56181808 Scharnier mit Rastfunktion, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0439.56181808
Rubix:336478
EAN:4059245190126



Technische Zusammenfassung
| Typ | k0439.56181808 scharnier aus kunststoff |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0439.56181808 Scharnier mit Rastfunktion, Kunststoff
Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27857-56181800Hinweis: Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Scharnier aus Kunststoff, mit Rastfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Typ | k0439.56181808 scharnier aus kunststoff |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage