K1007.08483232 Scharnier mit Buchse, mit BefestIgungsschraube, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1007.08483232
Rubix:1933312
EAN:4059245219773



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier mit buchse und befestigungsschraube |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K1007.08483232 Scharnier mit Buchse, mit BefestIgungsschraube, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl. Buchse Messing.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse verzinkt.Bestellbeispiel: 27884-05241515
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
|---|---|
| Typ | scharnier mit buchse und befestigungsschraube |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage