Referenzen
Elesa+Ganter:GN 155-58-40-F
Rubix:350686
Hersteller:GN 155-58-40-F
EAN:4045525059436






Technische Zusammenfassung
| Typ | f |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN155-58-40-F Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Typ | f |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen