K1085.062515151 Scharnier, Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl, poliert oder gestrahlt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1085.062515151
Rubix:1432120
EAN:4059245219520



Dokumente
Produktdetails : K1085.062515151 Scharnier, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4408.Ausführung: poliert oder gestrahlt.Bestellbeispiel: 27876-052013131Hinweis: Scharniere mit festem Achsstift und Senkbohrungen.
Scharnier aus Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 119 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1085 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std