GN237-ZD-60-60-A-SR Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-60-60-A-SR
Rubix:668705
Hersteller:GN 237-ZD-60-60-A-SR
EAN:4045525679627






Technische Zusammenfassung
| Typ | a-sr |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237-ZD-60-60-A-SR Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Typ | a-sr |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std