GN151.4-64-65-HB Scharnier justierbar durch Langlöcher, Kunststoff
Scharniere, justierbar durch Langlöcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 151.4-64-65-HB
Rubix:741145
Hersteller:GN 151.4-64-65-HB
EAN:4045525680791




Technische Zusammenfassung
| Typ | hb |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151.4-64-65-HB Scharnier justierbar durch Langlöcher, Kunststoff
Scharniere, justierbar durch Langlöcher
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | hb |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen