GN128-135-MS Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Stahl

Scharniere zum Anschweißen, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 128-135-MS
Rubix:350395
Hersteller:GN 128-135-MS
EAN:4045525043855
GN128-135-MS Scharnier zum anschweissen (Bandrolle)

Technische Zusammenfassung

Typms
Material des Körpersstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN128-135-MS Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Stahl


Scharniere GN 128 werden aus gezogenem, schweißbarem Profilstahl hergestellt. Die Formen ST, STS und MS haben einen in der unteren Scharnierhälfte fest fixierten Scharnierstift. Die Ausführung STL mit losem Stahlstift erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist. Bei der Form STS ist in der oberen Scharnierhälfte zusätzlich ein Schmiernippel nach DIN 71412-D angebracht, der das Nachschmieren der Scharniere ohne Demontage ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht286 g
Typms
Material des Körpersstahl
Breite18 mm
Höhe135 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83021000
8,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Typ