K0579.1301818 Scharnier, aushängbar, links, Alu

Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0579.1301818
Rubix:940974
EAN:4059245190355
K0579.1301818 Scharnier aus Aluminium, aushängbar, links

Technische Zusammenfassung

Typscharnier k0579.1301818
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0579.1301818 Scharnier, aushängbar, links, Alu


Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier mattvernickelt. Achse blank.Bestellbeispiel: 27870-1251515Hinweis: Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile. Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.Auf Anfrage: Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Scharnier aus Aluminium, aushängbar, links

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung59 g
Typscharnier k0579.1301818
Material des Körpersaluminium
Breite17,5 mm
Höhe29,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83021000
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ