K0438.1322020 Scharnier, aushängbar, mit Führungsnase, links, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0438.1322020
Rubix:336475
EAN:4059245190089



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0438.1322020 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0438.1322020 Scharnier, aushängbar, mit Führungsnase, links, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Scheibe Thermoplast.Ausführung: Scharnier und Scheibe schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27856-1322020Hinweis: Die Scharniere können über die Führungsnasen in einer Nut (8 mm) fixiert werden.
Scharnier aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0438.1322020 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen