Referenzen
Elesa+Ganter:GN 136-ST-60-60-B
Rubix:1125210
Hersteller:136-ST-60-60-B
EAN:4045525852631



Produktdetails : GN136-ST-60-60-B Blechscharnier, Stahl
Blechscharniere GN 136 sind preisgünstige Ausführungen für Anwendungen mit geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
