S 11-4 Schaltventil (3/2-Wegeventil) >multifix<, 24 V DC, BG1, G1/4
Schaltventil multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:S 11-4
Rubix:348270
Hersteller:100620
EAN:4047322165297



Dokumente
Produktdetails : S 11-4 Schaltventil (3/2-Wegeventil) >multifix<, 24 V DC, BG1, G1/4
Schaltventil (3/2-Wegeventil) multifix , 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden.3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 418 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, al, nbr-ms, niro |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
