Referenzen
Rubix-DE:400184
Rubix:1039475
Hersteller:400184
EAN:4030884001844

Produktdetails : 9560790005 Schaltschrankschlüssel Profi Key
Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Schaltschrankschlüsel Profi Key Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Mit stufenförmigem Innenvierkant 6-7-8-9 mm, Außenvierkanten 6-7 und 7-8 mm, Außendreikant 9 mm, Innensechskant 3 mm.
Schaltschrankschlüsel Profi Key Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Mit stufenförmigem Innenvierkant 6-7-8-9 mm, Außenvierkanten 6-7 und 7-8 mm, Außendreikant 9 mm, Innensechskant 3 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9560790005 schaltschrankschlüssel profi key sub |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
