GN558-110-K20 Schaltkurbel mit Nabennut, Gusseisen
Schaltkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 558-110-K20
Rubix:92162
Hersteller:GN 558-110-K20
EAN:4045525293724





Produktdetails : GN558-110-K20 Schaltkurbel mit Nabennut, Gusseisen
Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen. Normelemente zum Feststellen von Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 684 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 110 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 110 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
