K0998.1314 Handkurbel, ähnlich, DIN469, mit Passbohrung, Form:B, Alu
Handkurbel Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0998.1314
Rubix:1430717
EAN:4059245101658



Dokumente
Produktdetails : K0998.1314 Handkurbel, ähnlich, DIN469, mit Passbohrung, Form:B, Alu
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163). Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast(PA6) und Stahl.Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahl brüniert.Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Handkurbel Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 255 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 153 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen