DIN468-125-V14-F Handkurbel mit festem Griff, gekröpft, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-125-V14-F
Rubix:356110
Hersteller:DIN 468-125-V14-F
EAN:4045525256026





Produktdetails : DIN468-125-V14-F Handkurbel mit festem Griff, gekröpft, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 434 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
