GN369.5-100-B12-A Gerätekurbel ohne Quernut, Edelstahl
Gerätekurbeln, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 369-100-B12-A
Rubix:111411
Hersteller:GN 369-100-B12-A
EAN:4045525228634





Produktdetails : GN369.5-100-B12-A Gerätekurbel ohne Quernut, Edelstahl
Gerätekurbeln GN 369 sind sehr preisgünstige Kurbeln für kleinere Drehmomente. Die Quernute erlaubt eine einfache Verbindung von Kurbel und Welle über einen Mitnehmerstift. Soll die Kurbel nicht abgezogen werden, so kann sie (nach Entfernen des Kunststoff-Stopfens) durch eine Innensechskantschraube DIN 912 axial gehalten werden. Durch das werkzeug- und formenunabhängige Fertigungsverfahren dieser Kurbeln sind Sonderausführungen verhältnismäßig leicht und kostengünstig zu realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
