Handkurbel Kipp K0727.100, Material/Verarbeitung: Aluminium
Handkurbel aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0727.100
Rubix:329593
EAN:4059245100903



Dokumente
Produktdetails : K0727.100 Handkurbel mit Passbohrung, Form:D, Alu Schwarz
Werkstoff: Aluminium. Zylindergriff drehbar Thermoplast.Ausführung: kunststoffbeschichtet schwarz. Zylindergriff drehbar schwarz.Bestellbeispiel: 06492-100
HANDKURBEL, AL
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 89 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen