Referenzen
Norgren:MB001A
Rubix:307761

Produktdetails : MB001A Schalldämpfer, 1/8NPT
SCHALLDAEMPFER 1/8 NPT
SCHALLDAEMPFER 1/8 NPT
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Länge | 51 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20,7 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewindegröße | 1/8 ptf |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
