Referenzen
Mecaline:859071
Rubix:3234696
EAN:3660338141157
Dokumente
Produktdetails : 859071 Klick-Schalldämpfer 6
Material: Polyethylen. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Filterkapazität: 50 μm. Montage mit Steckanschlüssen
Klick-Schalldämpfer 6
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 6 '' |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std