Referenzen
Festo:UOMS-3/8
Rubix:439793
Hersteller:538437
EAN:4052568049843

Produktdetails : UOMS-3/8 Schalldämpfer, für Vakuumsaugdüsen
Schalldämpfer-Erweiterung UOMS-3/8 zur weiteren Schallpegelreduzierung, es können bis zu vier Dämpferelemente aufeinandergesteckt werden. Dichtungsart am Einschraubzapfen=ohne Dichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Schalldämpfer offen, Betriebsdruck Vakuumsaugdüse=0 - 8 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2
Schalldämpfer-Erweiterung UOMS-3/8 zur weiteren Schallpegelreduzierung, es können bis zu vier Dämpferelemente aufeinandergesteckt werden. Dichtungsart am Einschraubzapfen=ohne Dichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Schalldämpfer offen, Betriebsdruck Vakuumsaugdüse=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,31 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | pu-schaum |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage