Referenzen
SMC:AN700-12
Rubix:2183617
Hersteller:AN700-12
EAN:3618035573115

Dokumente
Produktdetails : AN700-12 Schalldämpfer
AN00, Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x200x74 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 485 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1-1/4 '' |
| Länge | 74 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 30 dB |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen