Referenzen
Festo:U-1/2
Rubix:105303
Hersteller:2310
EAN:4052568000226

Produktdetails : U-1/2 Schalldämpfer, Standard
Schalldämpfer U-1/2 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=10600 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldämpfer U-1/2 Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=10600 l/min, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=80 dB(A)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57,72 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | pe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std