869353 Messing Schalldämpfer flach G1/2 AG
MESSINGKOMPAKTAUSPUFFSCHALLDÄMPFER – AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:734304
Mecaline:869353
Rubix:3234615
EAN:3660338230981
Dokumente
Produktdetails : 869353 Messing Schalldämpfer flach G1/2 AG
Material: Messing / gesintertes Bronze. Max. Arbeitsdruck: 12 bar. Temperaturbereich -10 °C …+80 °C. Filtrationskapazität: 100 μm
Messing Schalldämpfer flach G1/2 AG
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std