Referenzen
Format:23752000, 9123752000
Rubix:1854415
Hersteller:4317784215626
EAN:4317784215626
Produktdetails : 9123752000 Schaftfr.6527K VHM TiALN 20,0mm HB Z 4 F
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 20mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,71 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

