867521 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.12,0 mm TIALN

HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:867521
Rubix:3264377
EAN:3660338214981
867521 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.12,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser12 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867521 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.12,0 mm TIALN


HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.12,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser12 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser12 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge26 mm
Gesamtlänge83 mm
Schneidstoffhss
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
268,11 inkl. MwSt.