9121780900 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 9,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 9,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21780900, 9121780900
Rubix:1556022
Hersteller:21780900
EAN:4317784362566


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121780900 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 9,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 9,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std