Referenzen
Format:23771400, 9123771400
Rubix:1943732
Hersteller:4317784468824
EAN:4317784468824
Produktdetails : 9123771400 Schaftfr. WN K VHM TiALN 14,0mm D16mm HB
Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 14mm/D16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

