Referenzen
Format:23631200, 9123631200
Rubix:1556362
Hersteller:9123631200
EAN:4317784214315

Produktdetails : 9123631200 Schaftfr. D6527K VHM 12,0mm HA Z 4 FORMA
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 12mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
