Referenzen
Format:23271100, 9123271100
Rubix:1854374
Hersteller:4317784213882
EAN:4317784213882
Produktdetails : 9123271100 Schaftfr. D6527L VHM 11,0mm HA Z 2 FORMA
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 11mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

