Referenzen
Format:23541000, 9123541000
Rubix:1556260
Hersteller:23541000
EAN:4317784216548

Produktdetails : 9123541000 Schaftfr. WN VHM 10,0mm E.L.HB Z 2 FORMA
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 10,0mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,33 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
