Referenzen
Format:21870600, 9121870600
Rubix:1555992
Hersteller:1555992
EAN:4317784086967


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 24 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9121870600 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 6,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 6,0mm FORMAT
Schruppschlichtfräser Ausführung: Bis Ø 20 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppschlichtfräser Ausführung: Bis Ø 20 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 24 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage