DIN529 MU CM16X150 ST ZN Steinschraube mit Spaltdolle und Sechskantmutter
Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TS16X150Z
Rubix:527226
Hersteller:000529.00103.0160.150
EAN:4043952090527


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
Produktdetails : DIN529 MU CM16X150 ST ZN Steinschraube mit Spaltdolle und Sechskantmutter
DIN 529 Mu 3.6 Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben C, mit Spaltdolle Mu=mit Sechskantmutter Abmessung: CM 16 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6100 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
| Norm | DIN 529 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
92,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm