3210037165 Schachtleiter GFK 8 Sprossen

Schachtleiter GFK 8 Sprossen LW400 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000939
Rubix:1098974
3210037165 Schachtleiter GFK 8 Sprossen LW400 mm

Produktdetails : 3210037165 Schachtleiter GFK 8 Sprossen


Schachtleitern aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 450 mm • Material: GFK Kunststoff • Lichte Weite: 400 mm • GFK-Holm-Größe: 58 x 25 mm • GFK-Sprosse: 30 x 30 mm, rutschfest • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
251,51 exkl. MwSt.
/ Stück
299,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage