3210037125 Schachtleiter GFK 12 Sprossen

Schachtleiter GFK 12 Sprossen LW300 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000934
Rubix:1098998
3210037125 Schachtleiter GFK 12 Sprossen LW300 mm

Produktdetails : 3210037125 Schachtleiter GFK 12 Sprossen


Schachtleitern aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 350 mm • Material: GFK Kunststoff • Lichte Weite: 300 mm • GFK-Holm-Größe: 58 x 25 mm • GFK-Sprosse: 30 x 30 mm, rutschfest • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
334,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage