RL.161-6P6 Steckschluessel-Set 1/4 RL.161, 37-tlg
Schachtel mit 1/4" 6-seitigen metrischen Steckschlüsseln und Bits - 37 Stück - RL.161
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:RL.161-6P6
Rubix:3670682
EAN:3662424075674

Produktdetails : RL.161-6P6 Steckschluessel-Set 1/4 RL.161, 37-tlg
Steckschlüsselsortiment 1/4", 6-Kant, metrisch, und Einsätze - 37 Teile - RL.161
Produktstärken:
Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": RL.161.
10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
21 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: / EP.1T für Phillips -Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3. / ED.1T für Pozidriv -Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3. / ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. / EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. / EXR.1 für Resistorx -Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S15.
Produktstärken:
Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": RL.161.
10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
21 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: / EP.1T für Phillips -Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3. / ED.1T für Pozidriv -Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3. / ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. / EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. / EXR.1 für Resistorx -Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S15.
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4' 6P MM RL.161 37TLG
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 37 |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Modell | rl.161 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage