R.161-6M6PB Steckschluessel-Set 1/4Z R.161B, 37-tl

KOFFER MIT KNARRE + 1/4''-STECKSCHLÜSSEL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:R.161-6M6PB
Rubix:3475866
EAN:3662424076909
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente37
Antriebsvierkant1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R.161-6M6PB Steckschluessel-Set 1/4Z R.161B, 37-tl


Steckschluessel-Set 1/4" R.161B, 37-tl

Produktstärken:
Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B.
10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
21 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: / EP.1T für Phillips -Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3. / ED.1T für Pozidriv -Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3. / ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. / EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. / EXR.1 für Resistorx -Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Schaumstoffauflage S (188 x 105 mm): PM.R161-6.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente37
Antriebsvierkant1/4 ''
Modellr.161-6m6pb
Werkstoffchromstahl�
141,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage