Referenzen
Hazet:9043N-10
Rubix:2454918
Hersteller:9043N-10
EAN:4000896198382
Produktdetails : 8610300150 Saug- und Blaspistole 9043N-10 Hazet
Saug- und Blaspistole 9043N-10
Mit Einhand-Umschaltung
Metallgehäuse
Vakuumlevel: 7,5 mm Hg
Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, wie durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
Lieferumfang: Maschine, Deflektor, Düsen, Staubbeutel, Koffer
Wenn Schmutz in den Staubbeutel abgesaugt wird oder verschmutzte Oberflächen ausgeblasen werden: Diese Saug- und Blaspistole lässt sich immer sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Deflektor, Düsen, Staubbeutel, Koffer
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


