885267 Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC1/2''

Sätze von 3 rektifizierten Handgewindebohrern ISO - HSS - UNC

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:885267
Rubix:3266730
EAN:3660338385667
885267 Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC1/2"
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885267 Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC1/2''


Satz von 3 geschliffenen Handgewindebohrern UNC 2B enthält :
- einem Vorschneider
- einem Zwischengewindebohrer
- einem Fertiggewindebohrer
Für Stahl / Gusseisen
Verwendung mit Linksdreher empfohlen
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC1/2"

Anwendungen

Verwendung mit Linksdreher
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge89 mm
Durchmesser der Bohrung10,8 mm
Schaftdurchmesser9 mm
Antriebsvierkant7,1 mm
Anzahl Gewinde pro Zoll13
Material des Körpershss
Gewindedurchmesser12,7 mm
Gewindetiefe29 mm
670,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
798,25 € inkl. MwSt.