AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg

FACOM Protwist-Schraubendrehersätze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AT.J8PB
Rubix:3475828
EAN:3662424094699
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente8
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg


Der Facom Protwist® AT.J Schraubendreher-Satz ist speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen von Fachkräften in Wartung, Mechanik und industrieller Montage gerecht zu werden. Durch die Kombination von Robustheit, Präzision und Ergonomie bietet dieser Schraubendrehersatz eine zuverlässige Leistung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

Eigenschaften:
Jeder Schraubendreher des AT.J-Sets wird einem speziellen Inline-Wärmebehandlungsverfahren unterzogen, das die Lebensdauer des Werkzeugs um 50 % verlängert und die mechanische Belastbarkeit verdoppelt. Die Klinge ist mit einer hochwertigen Tri-Beschichtung aus Zink-Nickel-Chrom versehen, die eine vierfach höhere Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Der ergonomische Soft Grip-Griff ist chemikalienresistent und sorgt für eine sichere, komfortable Handhabung. Dank lasergeätzter Markierungen bleibt die Kennzeichnung dauerhaft lesbar, während die CNC-gefrästen Profilgeometrien eine optimale Passung mit der Schraube sicherstellen – für besseren Drehmomenttransfer und weniger Verschleiß.

Spezifikationen:
• Typ: Protwist® Schraubendreher-Satz
• Zusammensetzung: 8-teiliges Set
• Wärmebehandlung: Inline (+50 % Lebensdauer)
• Mechanische Belastbarkeit: +100 %
• Klinge: Zink-Nickel-Chrom Tri-Beschichtung
• Korrosionsschutz: 4-fach erhöht
• Griff: ergonomischer Soft Grip
• Chemikalienresistenz: ja
• Markierung: langlebiger Laseraufdruck
• Fertigung: CNC-Bearbeitung der Profilgeometrien
• Nettogewicht: 0,891 kg

Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt und produziert Facom hochwertige Handwerkzeuge für professionelle Anwendungen. Ob Werkstatt, Baustelle, Produktionshalle oder Kfz-Bereich – Facom hat die industrielle Entwicklung Europas maßgeblich begleitet. Die Marke ist heute eine feste Größe in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugbau, Medizintechnik und Hightech.

Stärken

• 50 % längere Lebensdauer durch spezielle Wärmebehandlung
• Verdoppelte mechanische Belastbarkeit für den professionellen Dauereinsatz
• Vierfacher Korrosionsschutz durch Zink-Nickel-Chrom-Beschichtung
• Ergonomischer Soft Grip-Griff für höchste Arbeitssicherheit und Komfort
• Chemikalienbeständig für den industriellen Einsatz
• Dauerhafte Laserkennzeichnung
• CNC-gefräste Profile für perfekte Schraubenpassung und optimierten Drehmomenttransfer

Anwendungen

Der Facom Protwist® AT.J Schraubendreher-Satz eignet sich ideal für vielfältige Einsatzbereiche in der Industrie. Besonders Techniker in der Instandhaltung, Mechaniker, Monteure und Reparaturbetriebe profitieren von der hohen Qualität. Ob in der Werkstatt oder beim Außeneinsatz vor Ort – diese Schraubendreher erfüllen die Ansprüche von Profis, die auf Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit angewiesen sind. Sie sind optimal für wiederholte Verschraubungen, bei denen ein effizienter Drehmomenttransfer und maximale Standzeiten der Werkzeuge entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente8
Abdruckmehrfachdruck
39,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage