Referenzen
SMC:AV2000-F02-5YB-A
Rubix:3076388
Hersteller:AV2000-F02-5YB-A

Produktdetails : AV2000-F02-5YB-A Softstartventil
Pilotgesteuertes Sanftanlaufventil
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.
Stärken
Elektrischer Anschluss: Tülle, DIN-Stecker Typ D, DIN-Stecker Typ Y
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Größe Körper | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen