EAV5000-F06-5YZ-Q Softstartventil

Sanftanlaufventil Serie AV5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:EAV5000-F06-5YZ-Q
Rubix:2204000
Hersteller:EAV5000-F06-5YZ-Q
EAN:3618036124736
EAV5000-F06-5YZ-Q Softstartventil
Technische Zusammenfassung
Anschluss 13/4
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EAV5000-F06-5YZ-Q Softstartventil


Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1710 g
Anschluss 13/4
Größe Körper50 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,14 exkl. MwSt.
/ Stück
219,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen