EAV2000-F02-5DB-Q Softstartventil

Sanftanlaufventil Serie AV5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EAV2000-F02-5DB-Q
Rubix:2201700
EAN:3618031904630
EAV2000-F02-5DB-Q Softstartventil

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EAV2000-F02-5DB-Q Softstartventil


Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht388 g
Anschluss 11/4
Größe Körper20 mm
HerkunftslandJP
147,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage